Startseite

ABB SPA - ABBEE 278 6 Lasttrennschalter - EE 278 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 278 6 Lasttrennschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6417019120225

Artikelnummer

ABBEE 278 6

Herstellernummer

EE 278 6

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

750...750 V

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

45 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

90 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

750 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

125 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

16.5 kA

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2.5 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

45 kW

Schutzart (NEMA):

1

Motorantrieb integriert:

nein

Codice Ordine: EE 278 6 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OT è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici. Riduzione dei tempi e dei costi di installazione e degli ingombri Gli apparecchi possono essere installati in qualsiasi direzione. Le diverse opzioni di montaggio, la struttura modulare e l'ampia gamma di accessori rendono l'installazione estremamente flessibile. Migliore utilizzabilità Sezionatori di terra appositamente integrati con possibilità di montaggio a pavimento e comando ruotato di 90°. Tempo di progettazione ridotto Modelli con ampia distanza di fase studiati per una disposizionestandard delle sbarre dei quadri. Alte prestazioni Gli interruttori di manovra-sezionatori OT possono essere utilizzati nelle applicazioni più critiche.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie