ABB SPA - ABBEE 256 2 OT100F8 SEZIONATORE 8P 100A - EE 256 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 115 A
Polzahl - 8
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6417019175287
Artikelnummer
ABBEE 256 2
Herstellernummer
EE 256 2
Hersteller
ABB
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
115 A
Polzahl:
8
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
750...750 V
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
37 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Schutzart (NEMA):
1
Motorantrieb integriert:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


