Startseite

ABB SPA - ABBEE 238 0 OT25F4C SEZIONATORE 4P COMMUTATORE 25A - EE 238 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 238 0 OT25F4C SEZIONATORE 4P COMMUTATORE 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Steckeinsatztechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6417019175065

Artikelnummer

ABBEE 238 0

Herstellernummer

EE 238 0

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Einbaugerät Steckeinsatztechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

750...750 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Schaltleistung bei 400 V:

9 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

20 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

750 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

25 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

9 kW

Schutzart (NEMA):

1

Motorantrieb integriert:

nein

Codice Ordine: EE 238 0 - La gamma di interruttori commutatori manuali ABB è disponibile per portate da 160 a 3200 Ampere.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie