Startseite

ABB SPA - ABBED 457 7 Raumtemperaturregler - ED 457 7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075198657

Artikelnummer

ABBED 457 7

Herstellernummer

ED 457 7

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Zusammenstellung:

Bedienelement

Montageart:

Aufputz

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Display:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Sensor extern:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Control element for room temperature control with LCD and 5 operating buttons. Used for single-room temperature control in heating and air-conditioning technology. The controller is a constant room temperature controller for ventilator convectors (fan coils) in 2-pipe and 4-pipe systems and conventional heating or cooling systems. The room temperature controller works in both heating and cooling mode. The fan stage can be switched manually or in automatic mode. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie