Startseite

ABB SPA - ABBED 217 5 Inbetriebnahmeschnitts. - ED 217 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBED 217 5 Inbetriebnahmeschnitts.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395118962

Artikelnummer

ABBED 217 5

Herstellernummer

ED 217 5

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Max. Übertragungsrate:

9600 Bd

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Schutzart (IP):

IP21

For ABB i-bus ® KNX bus coupler 6120/12-101, 6120/13, 6197/12, 6197/13, 6197/14, 6197/15. Commissioning via USB connection and SD card slot. Data on SD card can be selected using the 4 push buttons using 4 push buttons shown on the 3-line backlit display. With integrated battery for autonomous operation for up to 8h. Battery is charged by the PC via USB cable. For interfacing a PC to the KNX. Allows direct access from PC to KNX bus (ETS 4.0 onwards)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie