Startseite

ABB SPA - ABBED 211 8 Verdrahtungsbrucke - ED 211 8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

  • Ausführung - Busanschlussklemme

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779469906

Artikelnummer

ABBED 211 8

Herstellernummer

ED 211 8

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausführung:

Busanschlussklemme

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Codice Ordine: ED 211 8 - Per l’interconnessione dei dispositivi con il terminale di collegamento bus sul lato frontale del dispositivo. Ponti prefabbricati per il collegamento dei dispostivi verticalmente.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie