Startseite

ABB SPA - ABBED 210 0 Verdrahtungsbrucke - ED 210 0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

  • Ausführung - Busanschlussklemme

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779469807

Artikelnummer

ABBED 210 0

Herstellernummer

ED 210 0

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausführung:

Busanschlussklemme

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Codice Ordine: ED 210 0 - Per l’interconnessione dei dispositivi con il terminale di collegamento bus. Le versioni verticali e orizzontali sono abbinate in tipiche applicazioni di cablaggio.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie