Startseite

ABB SPA - ABBED 209 2 Verdrahtungsbrucke - ED 209 2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

  • Ausführung - Busanschlussklemme

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779501033

Artikelnummer

ABBED 209 2

Herstellernummer

ED 209 2

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausführung:

Busanschlussklemme

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Morsetto di connessione per sistemi bus ABB tipo/modello VB K100.1 CAV. CONNES. ORIZZ. 100MM