ABB SPA - ABBED 206 8 Lichtfuhler - ED 206 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung des Sensors - Lichtsensor separat
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Kanäle - 1
Packung
1 ST
EAN
4016779664165
Artikelnummer
ABBED 206 8
Herstellernummer
ED 206 8
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor separat
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Kanäle:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Einstellung:
200...300 lx
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


