Startseite

ABB SPA - ABBED 205 0 Lichtregler/Schaltdimmakt. - ED 205 0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Schnittstelle 1-10 V - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Eingänge für Lichtfühler - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779664899

Artikelnummer

ABBED 205 0

Herstellernummer

ED 205 0

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Schnittstelle 1-10 V:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

16 A

Max. Schaltleistung:

2300 W

Anzahl der Ausgänge:

4

Max. Steuerstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

Codice Ordine: ED 205 0 - Dispositivo per la commutazione e dimmerizzazione di quattro gruppi di luci indipendenti con ballast elettronici (ingresso controllo 0 – 10 V). In combinazione con il sensore di luminosità LF/U 2.1 può essere usato come un controllore luce a 4 canali per la regolazione della luce costante.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie