Startseite

ABB SPA - ABBED 202 7 Analogeingang - ED 202 7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Basismodul

  • Montageart - Aufputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Eingänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779664011

Artikelnummer

ABBED 202 7

Herstellernummer

ED 202 7

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Basismodul

Montageart:

Aufputz

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Eingänge:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Stromregelung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Spannungsregelung:

ja

Schutzart (IP):

IP54

The Analogue Input is used to detect and process 2 independent input signals. Among other things 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1000 Ohm, PT100 in 2-wire technology, PT1000 in 2-wire technology (value range -50…+150 °C), floating contacts, KT,KTY and user-defined input.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie