Startseite

ABB SPA - ABBED 139 1 Power-Busankoppler - ED 139 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBED 139 1 Power-Busankoppler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX - ja

  • Funk bidirektional - nein

  • Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 1

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395102275

Artikelnummer

ABBED 139 1

Herstellernummer

ED 139 1

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX:

ja

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

For Busch-priOn® support frame, 1gang, 2gang, and 3gang. Additional power supply must be connected via enclosed terminal block, e.g. yellow/white wires in bus connection. KNX connection exclusively for bus communication. The bus can be connected via enclosed terminal block.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie