ABB SPA - ABBED 018 7 Univ.E/A-Konzentrator - ED 018 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Eingangskanäle - 32
Anzahl der Schalteingänge - 32
Packung
1 ST
EAN
4016779655774
Artikelnummer
ABBED 018 7
Herstellernummer
ED 018 7
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Eingangskanäle:
32
Anzahl der Schalteingänge:
32
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Fernbedienung möglich:
ja
Ethernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
12...24 V
Anzahl der Eingänge:
32
Max. Schaltstrom:
0.08 A
Schaltstrom ohmsch:
0.08 A
Max. Schaltleistung:
1.92 VA
Eingangsspannung:
12...24 V
Geeignet für C-Last:
nein
Anzahl der Ausgangskanäle:
32
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
0
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
0
Ausgangsleistung:
1.92 VA
Mit Schaltfunktion:
ja
Bemessungsstrom:
0.08 A
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


