Startseite

ABB SPA - ABBED 007 0 Schalt/Dimmaktor - ED 007 0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - sonstige

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Ausgänge - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779659185

Artikelnummer

ABBED 007 0

Herstellernummer

ED 007 0

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

sonstige

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Ausgänge:

8

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

2300...2300 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Lastart:

universal

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

230...230 V

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Max. Steuerstrom:

100 mA

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

MDRC Devices for switching and dimming of 2, 4 or 8 independent groups of luminaries with electrical ballasts and 1-10V control inputs. Per channel a potential free relay can be switched on or off via the ABB i-bus® or manually. Manual and visual operation is included. A power supply is not necessary.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie