Startseite

ABB SPA - ABBEC 966 8 Sirene im Gehause - EC 966 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 966 8 Sirene im Gehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779534673

Artikelnummer

ABBEC 966 8

Herstellernummer

EC 966 8

Hersteller

ABB

Nennspannung:

12...12 V

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

Pulston

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Lautstärke:

100 dB

Schutzart (IP):

IP34

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Gehäusefarbe:

weiß

Leistung:

6.84 W

Stromaufnahme:

0.57 A

Art des akustischen Signalgebers:

Sirene

Leuchtmittel:

Glühlampe

Geeignet für Wandmontage:

ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Kontakt:

ja

Frequenz des Tonsignals:

5...12 kHz

Entspricht EN 54-23:

nein

Abgedecktes Raumvolumen:

1 m³

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Siren in an aluminium protective housing with additional protective enamel coating and strobe light mounted on top. Protected against sabotage by a case tamper contact. The alarm inputs are wired onto a terminal strip. Dimensions: H x W x D = 258 x 205 x88 mm, Color RAL 9002. VdS No. G 101147. VdS class C.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie