Startseite

ABB SPA - ABBEC 954 4 Jalousiesteuerbaustein - EC 954 4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 0

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779579933

Artikelnummer

ABBEC 954 4

Herstellernummer

EC 954 4

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

0

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Schaltfunktion:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

Controls shutter and blind actuators according to the position of the sun. The shutter control unit contains the functions of anti-glare protection and daylight redirection for up to 4 facades. Automatic shading can be implemented for every building and climatic control can be supported by the comprehensive range of parameter settings in the ETS.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie