ABB SPA - ABBEC 915 5 Schalt/Dimmaktor - EC 915 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - sonstige
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 2
Packung
1 ST
EAN
4016779659963
Artikelnummer
ABBEC 915 5
Herstellernummer
EC 915 5
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
sonstige
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
2300...2300 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Lastart:
universal
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
230...230 V
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Max. Steuerstrom:
100 mA
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie