Startseite

ABB SPA - ABBEC 882 7 Logikmodul - EC 882 7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Logischer Baustein - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Mit Busankopplung - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779581219

Artikelnummer

ABBEC 882 7

Herstellernummer

EC 882 7

Hersteller

ABB

Logischer Baustein:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Used to solve a varied range of project-specific control tasks and can implement 3 functions simultaneously. The following functions are available for selection: logic gate, filter, time delay, multiplier, min/max value detector, temperature comparator, toggle values, threshold detection, format converter, scenes, increment/decrement values, staircase lighting.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie