ABB SPA - ABBEC 833 0 Applikationsbaustein - EC 833 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Logischer Baustein - ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Mit Busankopplung - ja
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
4016779652643
Artikelnummer
ABBEC 833 0
Herstellernummer
EC 833 0
Hersteller
ABB
Logischer Baustein:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Mit Busankopplung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


