Startseite

ABB SPA - ABBEC 733 2 AnschluB/Abzweigklemme - EC 733 2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

  • Ausführung - Busanschlussklemme

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 50 ST

EAN

4016779079303

Artikelnummer

ABBEC 733 2

Herstellernummer

EC 733 2

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausführung:

Busanschlussklemme

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Codice Ordine: EC 733 2 - Interconnette i dispositivi ABB i-bus® che hanno un terminale di collegamento sul lato posteriore e che sono montanti su barre DIN conformi a DIN EN 5022. La barra dati è fissata alla barra DIN mediante la striscia adesiva sul retro.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie