Startseite

ABB SPA - ABBEC 557 5 Stormeldebaustein - EC 557 5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Logischer Baustein - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Mit Busankopplung - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779580922

Artikelnummer

ABBEC 557 5

Herstellernummer

EC 557 5

Hersteller

ABB

Logischer Baustein:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

It is used to detect and manage up to 100 fault messages which are processed within the unit and can be forwarded to a display unit. Furthermore, an optical and an acoustic collective status signal is provided. Messages can be acknowledged and data losses can bereported. The devices support message formats to DIN 19 235: messages with continuous lighting, new value messages with simple flashing light, initial value messages with simple acknowledgement, motor messages. Current values can be centrally scanned.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie