Startseite

ABB SPA - ABBEC 439 6 Jalousieaktormodul - EC 439 6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Eingänge - 0

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Max. Schaltleistung - 1380 W

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4016779583152

Artikelnummer

ABBEC 439 6

Herstellernummer

EC 439 6

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Einbau

Anzahl der Eingänge:

0

Andere Bussysteme:

ohne

Max. Schaltleistung:

1380 W

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Schaltfunktion:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

2

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Codice Ordine: EC 439 6 - Modulo per l’inserimento del dispositivo base in un regolatore ambiente. Controlla due azionamenti indipendenti di tapparelle o veneziane con 115/230 V c.a.. Funzioni speciali: controllo spostamento in posizione e protezione solare automatica.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie