ABB SPA - ABBEC 436 2 Binareingangsmodul - EC 436 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Anzahl der Eingänge - 4
Montageart - Einbau
Eingangsspannung - 12...24 V
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4016779583121
Artikelnummer
ABBEC 436 2
Herstellernummer
EC 436 2
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Eingänge:
4
Montageart:
Einbau
Eingangsspannung:
12...24 V
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Funk bidirektional:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


