Startseite

ABB SPA - ABBEC 435 4 Binareingangsmodul - EC 435 4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Montageart - Einbau

  • Eingangsspannung - 10...230 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779583114

Artikelnummer

ABBEC 435 4

Herstellernummer

EC 435 4

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

4

Montageart:

Einbau

Eingangsspannung:

10...230 V

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Module for plugging into the Room Controller Basis Device.It has 4 inputs for the connection of 230 V contacts (AC or DC). The voltage is provided by the module.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie