ABB SPA - ABBEC 407 3 Kabelsatz - EC 407 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779528931
Artikelnummer
ABBEC 407 3
Herstellernummer
EC 407 3
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Anschlussklemme
Morsetto di connessione per sistemi bus ABB tipo/modello KS K2.1 SET CAVI 2 BATT.IN PARALL


