Startseite

ABB SPA - ABBEC 406 5 Kabelsatz - EC 406 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 406 5 Kabelsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779517256

Artikelnummer

ABBEC 406 5

Herstellernummer

EC 406 5

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Anschlussklemme

Morsetto di connessione per sistemi bus ABB tipo/modello KS K 4.1 SET CAVI BATT SAK7 12 17