Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBEC 375 2 Universalschnittstelle - EC 375 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 375 2 Universalschnittstelle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingangskanäle - 2

  • Anzahl der Schalteingänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779564830

Artikelnummer

ABBEC 375 2

Herstellernummer

EC 375 2

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingangskanäle:

2

Anzahl der Schalteingänge:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Ethernet:

nein

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

5...5 V

Anzahl der Eingänge:

2

Max. Schaltstrom:

0.002 A

Schaltstrom ohmsch:

0.02 A

Max. Schaltleistung:

0.1 VA

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Ausgangskanäle:

2

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

0

Ausgangsleistung:

0.01 VA

Mit Schaltfunktion:

nein

Bemessungsstrom:

0.01 A

Externe Abfragespannung notwendig:

ja

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

L'interfaccia universale dispone di 2 canali che possono essere parametrizzati come ingressi o uscite, ad es. per il collegamento di pulsanti convenzionali, contatti ausiliari, LED e relè elettronici ER/U 1.1. Richiede ETS2 V1.2a.