Startseite

ABB SPA - ABBEC 235 8 Glasbruch-Sensor - EC 235 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 235 8 Glasbruch-Sensor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiver Glasbruchmelder

  • Überwachungsradius - 2 m

  • Farbe - weiß

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013232614200

Artikelnummer

ABBEC 235 8

Herstellernummer

EC 235 8

Hersteller

ABB

Meldeart:

passiver Glasbruchmelder

Überwachungsradius:

2 m

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

For surveillance of glass surfaces of windows, display windows and doors with high interference immunity and integrated memory display. For operation directly on detector circuits of intrusion alarm panels or security terminals. Extremely compact dimensions. Dimensions: H x W x D = 18 x 18 x 9 mm. Mounted onto glass using Loctite adhesive (LKS). With 5 m connection cable. VdS class B.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie