ABB SPA - ABBEC 234 1 Magnet-Reedkontakt-Set - EC 234 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - sonstige
Drahtlos - nein
Montageart - sonstige
Mit Anschlusskabel - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4016779506601
Artikelnummer
ABBEC 234 1
Herstellernummer
EC 234 1
Hersteller
ABB
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
nein
Montageart:
sonstige
Mit Anschlusskabel:
ja
Farbe:
weiß
Leitungslänge des Verbindungskabels:
4 m
Durchmesser Sensor:
0 mm
Länge des Sensors:
10 mm
Breite des Sensors:
35 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


