Startseite

ABB SPA - ABBEC 197 0 LWL-Schnittstelle - EC 197 0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4016779392105

Artikelnummer

ABBEC 197 0

Herstellernummer

EC 197 0

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

LWL-Schnittstelle

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Kanäle:

1

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

1

Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

nein

Betriebsspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Leistungsaufnahme:

0.24 W

Protokoll:

sonstige

Providerabhängig:

nein

Visualisierung:

nein

Web-Server:

nein

Funkschnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gateway per sistemi bus ABB tipo/modello LL S 1.1 INTERFACCIA FIBRE OTTICHE