ABB SPA - ABBEB 250 8 ISOLTESTER-DIG-RZ CONTROLLO ISOLAMENTO - EB 250 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Packung
1 ST
EAN
8012542884507
Artikelnummer
ABBEB 250 8
Herstellernummer
EB 250 8
Hersteller
ABB
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Versorgungsspannung DC:
24...230 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Auswertung der Eingänge:
dreikanalig
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
nein
Rückfallverzögerung:
0...0 s
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
105 mm


