Startseite

ABB SPA - ABBEA8061 PIASTRA DI FONDO 800X600MM (HXL) - EA8061

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA8061 PIASTRA DI FONDO 800X600MM (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

92 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646678959

Artikelnummer

ABBEA8061

Herstellernummer

EA8061

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

800 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Codice Ordine: EA8061 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Piastra di montaggio altezza parziale

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie