ABB SPA - ABBEA2380 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2200X800MM(HXL) - EA2380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2100 mm
Breite - 800 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
336 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646677457
Artikelnummer
ABBEA2380
Herstellernummer
EA2380
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2100 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Codice Ordine: EA2380 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Piastre di fondo maggiorate
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


