ABB SPA - ABBEA2360 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2200X600MM(HXL) - EA2360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 2100 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
233 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646677440
Artikelnummer
ABBEA2360
Herstellernummer
EA2360
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
2100 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
PIAST.FONDO MAGG BINARI 2200X600MM(HXL) PER ARMADI


