ABB SPA - ABBEA2312 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2200X1200MM(HXL) - EA2312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2100 mm
Breite - 1200 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
489 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646677471
Artikelnummer
ABBEA2312
Herstellernummer
EA2312
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2100 mm
Breite:
1200 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
PIAST.FONDO MAGG BINARI 2200X1200MM(HXL) PER ARMADI


