ABB SPA - ABBEA2280 PIASTRA DI FONDO 2200X800MM (HXL) - EA2280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2100 mm
Breite - 800 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
336 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646677235
Artikelnummer
ABBEA2280
Herstellernummer
EA2280
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2100 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Codice Ordine: EA2280 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Piastre di montaggio standard
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


