ABB SPA - ABBEA2210 PIASTRA DI FONDO 2200X1000MM (HXL) - EA2210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2100 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
489 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646677242
Artikelnummer
ABBEA2210
Herstellernummer
EA2210
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2100 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Codice Ordine: EA2210 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Piastre di montaggio standard
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


