ABB SPA - ABBEA2161 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2000X600MM(HXL) - EA2161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1900 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
233 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646705372
Artikelnummer
ABBEA2161
Herstellernummer
EA2161
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1900 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Piastra di fondo maggiorata con binari HxL:2000x600, per armadi montati serie IS2


