Startseite

ABB SPA - ABBEA2140 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2000X400MM(HXL) - EA2140

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA2140 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2000X400MM(HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1900 mm

  • Breite - 400 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

126 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646677389

Artikelnummer

ABBEA2140

Herstellernummer

EA2140

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1900 mm

Breite:

400 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Codice Ordine: EA2140 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Piastre di fondo maggiorate

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie