ABB SPA - ABBEA2116 N.2 PIAS.FON.MAG.2000X800+BIN+KIT UNIONE - EA2116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1900 mm
Breite - 1600 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646704931
Artikelnummer
ABBEA2116
Herstellernummer
EA2116
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1900 mm
Breite:
1600 mm
Lochung:
nein
2 PIASTRE 2000X800+BIN+KIT UNIONE


