Startseite

ABB SPA - ABBEA2113 KIT DI UNIONE PIASTRE MAGGIORATE - EA2113

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA2113 KIT DI UNIONE PIASTRE MAGGIORATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 15 mm

  • Breite - 50 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646699749

Artikelnummer

ABBEA2113

Herstellernummer

EA2113

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

15 mm

Breite:

50 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Codice Ordine: EA2113 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Piastre di fondo maggiorate

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie