ABB SPA - ABBEA2112 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2000X1200MM(HXL) - EA2112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1900 mm
Breite - 1200 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
372 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646677426
Artikelnummer
ABBEA2112
Herstellernummer
EA2112
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1900 mm
Breite:
1200 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Codice Ordine: EA2112 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Piastre di fondo maggiorate
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


