Startseite

ABB SPA - ABBEA2110 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2000X1000MM(HXL) - EA2110

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA2110 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2000X1000MM(HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1900 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

372 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646677419

Artikelnummer

ABBEA2110

Herstellernummer

EA2110

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1900 mm

Breite:

1000 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Codice Ordine: EA2110 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Piastre di fondo maggiorate

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie