ABB SPA - ABBEA2100 KIT ARRETRAMENTO PIASTRE DI FONDO - EA2100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 50 mm
Breite - 120 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646678607
Artikelnummer
ABBEA2100
Herstellernummer
EA2100
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
50 mm
Breite:
120 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Codice Ordine: EA2100 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Piastre di montaggio standard
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


