Startseite

ABB SPA - ABBEA2010 PIASTRA DI FONDO 2000X1000MM (HXL) - EA2010

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA2010 PIASTRA DI FONDO 2000X1000MM (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1900 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

372 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646677198

Artikelnummer

ABBEA2010

Herstellernummer

EA2010

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1900 mm

Breite:

1000 mm

Lochung:

nein

Codice Ordine: EA2010 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Piastre di montaggio standard

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie