Startseite

ABB SPA - ABBEA1981 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 1800X800MM(HXL) - EA1981

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA1981 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 1800X800MM(HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1700 mm

  • Breite - 800 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

281 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646705419

Artikelnummer

ABBEA1981

Herstellernummer

EA1981

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1700 mm

Breite:

800 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Codice Ordine: EA1981 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Piastre di fondo maggiorate

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie