ABB SPA - ABBEA1940 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 1800X400MM(HXL) - EA1940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1700 mm
Breite - 400 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
142 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646677334
Artikelnummer
ABBEA1940
Herstellernummer
EA1940
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1700 mm
Breite:
400 mm
Lochung:
nein
PIAST.FONDO MAGG BINARI 1800X400MM(HXL) PER ARMADI


