ABB SPA - ABBEA1841 PIASTRA DI FONDO 1800X400MM (HXL) - EA1841

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1700 mm
Breite - 400 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646705402
Artikelnummer
ABBEA1841
Herstellernummer
EA1841
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1700 mm
Breite:
400 mm
Lochung:
nein
PIASTRA DI FONDO 1800X400MM (HXL) PER ARMADI


