ABB SPA - ABBEA1810 PIASTRA DI FONDO 1800X1000MM (HXL) - EA1810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1700 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
372 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646677143
Artikelnummer
ABBEA1810
Herstellernummer
EA1810
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1700 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
nein
Codice Ordine: EA1810 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Piastre di montaggio standard
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


