Startseite

ABB SPA - ABBEA1712 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 1600X1200MM(HXL) - EA1712

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEA1712 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 1600X1200MM(HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1600 mm

  • Breite - 1203 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

372 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646835031

Artikelnummer

ABBEA1712

Herstellernummer

EA1712

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1600 mm

Breite:

1203 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Codice Ordine: EA1712 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Piastre di fondo maggiorate

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie